Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7368348 UDHOME2 GM TORRETTA SCOMPARSA - 7368348

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7368348 UDHOME2 GM TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • Farbe - sonstige

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Geeignet für Hohlbodeneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196701889

Artikelnummer

OBO7368348

Herstellernummer

7368348

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

quadratisch

Farbe:

sonstige

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

nein

Geeignet für Nasspflege:

nein

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Pozzetto quadrato per l'installazione in pavimenti sopraelevati ed in massetto trattati con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M20/M25). Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 100 mm, l'area di livellamento + 35 mm. Telaio e coperchio visibili nel rivestimento pavimento in ottone. Fino a 2 prese dati modulari possono essere installate in supporti tecnica per dati opzionali. La capacità di carico di 15 kN è garantita solo nello stato non utilizzato.