OBO BETTERMANN - OBO7368346 UDHOME2 GM15 TORRETTA SCOMPARSA - 7368346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - quadratisch
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Mit Bodenbelagaussparung - ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen - nein
Packung
1 ST
Ausführung Deckel:
quadratisch
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein


