Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7368342 UDHOME2 GV TORRETTA SCOMPARSA - 7368342

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7368342 UDHOME2 GV TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • Farbe - sonstige

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Hohlbodeneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196701827

Artikelnummer

OBO7368342

Herstellernummer

7368342

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

quadratisch

Farbe:

sonstige

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

nein

Geeignet für Nasspflege:

nein

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti flottanti ed in massetto trattati con lavaggio a secco in ambienti interni. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M20/M25). Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 100 mm, l'area di livellamento + 35 mm. Telaio e coperchio visibili in acciaio inox. Fino a 2 prese dati modulari possono essere installate in supporti tecnica per dati opzionali. La capacità di carico di 15 kN è garantita solo nello stato non utilizzato.