Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7216401 PLMR 1025 A2 CANALE METALLICO ANTINCENDI - 7216401

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7216401 PLMR 1025 A2 CANALE METALLICO ANTINCENDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenhöhe - 100 mm

  • Außenbreite - 250 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 3

  • Isoliermaterial - sonstige

Packung

  • 2 M

EAN

4012197274641

Artikelnummer

OBO7216401

Herstellernummer

7216401

Hersteller

OBO

Außenhöhe:

100 mm

Außenbreite:

250 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

3

Isoliermaterial:

sonstige

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Trennwände möglich:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Condotto di installazione in metallo con tessuto antincendio intumescente. Impedisce la propagazione dell'incendio e protegge dalle conseguenze dell'incendio dei cavi. Resistenza al fuoco fino a 90 minuti. I accessori corrispondenti consentono di superare gli ostacoli all'aperto. Idoneo per il montaggio su basi in calcestruzzo FangFix. Utilizzabile come soluzione speciale nella posa di cavi attraverso pareti tagliafuoco secondo relazione periziale GA-2021/047a. Soluzione secondo EltAnlagen 2020 di BMI +AMEV. È possibile utilizzare esclusivamente i accessori preconfezionati omologati. Viti incluse per il fissaggio del coperchio del canale.