Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7205786 T350E 0VA SCATOLA FIREBOX - 7205786

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7205786 T350E 0VA SCATOLA FIREBOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Tragschiene

  • Montageart - universal

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montage im Erdreich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196820269

Artikelnummer

OBO7205786

Herstellernummer

7205786

Hersteller

OBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

Tragschiene

Montageart:

universal

Schutzart (IP):

IP66

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

10

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

orange

Einführung von hinten:

nein

Länge:

285 mm

Breite:

201 mm

Tiefe:

120 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Gewinde und Dichtmembran

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

ja

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

660 V

Funktionserhalt:

E90

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-15...50 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola di collegamento o derivazione di cavi chiusa e non attrezzata, per il libero confezionamento con morsetti in ceramica e pressacavi. La misura A indica la lunghezza disponibile del profilato di supporto per i morsetti di cablaggio. Spazio di cablaggio sufficiente grazie al profilato di supporto disposto in diagonale. Fissaggio a linguette esterne ben accessibili in acciaio inox. Omologazione per impianti di cavi con mantenimento funzionale elettrico a norma DIN 4102 parte 12 nelle classi E30, E60 e E90.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie