Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7205780 T100E 0VA SCATOLA FIREBOX - 7205780

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7205780 T100E 0VA SCATOLA FIREBOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - Tragschiene

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - orange

  • Einführung von hinten - nein

  • Länge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196820238

Artikelnummer

OBO7205780

Herstellernummer

7205780

Hersteller

OBO

Bestückung:

Tragschiene

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

orange

Einführung von hinten:

nein

Länge:

150 mm

Breite:

116 mm

Tiefe:

67 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Funktionserhalt:

E90

Mit Abschirmung:

nein

Scatola di collegamento o derivazione di cavi chiusa e non attrezzata, per il libero confezionamento con morsetti in ceramica e pressacavi. La misura A indica la lunghezza disponibile del profilato di supporto per i morsetti di cablaggio. Spazio di cablaggio sufficiente grazie al profilato di supporto disposto in diagonale. Fissaggio a linguette esterne ben accessibili in acciaio inox. Omologazione per impianti di cavi con mantenimento funzionale elettrico a norma DIN 4102 parte 12 nelle classi E30, E60 e E90.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie