Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7205772 T350ED 4X32AD SCATOLA FIREBOX - 7205772

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7205772 T350ED 4X32AD SCATOLA FIREBOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Schraubklemme

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196812202

Artikelnummer

OBO7205772

Herstellernummer

7205772

Hersteller

OBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

Schraubklemme

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

10

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

orange

Einführung von hinten:

nein

Länge:

285 mm

Breite:

201 mm

Tiefe:

120 mm

Durchmesser:

4 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

E90

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola di connessione per linee dati con tenute a innesto morbide. Coppie di morsetti in ceramica resistenti alle alte temperature idonee per linee dati. Morsetto di schermatura/conduttore di protezione contrassegnato in giallo-verde. Fissaggio a linguette esterne ben accessibili. Omologazione per impianti di cavi con mantenimento funzionale elettrico a norma DIN 4102 parte 12 nelle classi E30, E60 e E90. I morsetti in ceramica sono stati testati a norma DIN EN 60998-2-1:2004. Inclusi 2 x bulloni di ancoraggio MMSplus P 6x35.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie