OBO BETTERMANN - OBO7205766 T100ED 4X8AD SCATOLA FIREBOX - 7205766
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - Schraubklemme
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196812158
Artikelnummer
OBO7205766
Herstellernummer
7205766
Hersteller
OBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
Schraubklemme
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montage im Erdreich:
nein
Anzahl der Einführungen:
10
Montage unter Wasser:
nein
Farbe:
orange
Einführung von hinten:
nein
Länge:
150 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
68 mm
Durchmesser:
4 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


