OBO BETTERMANN - OBO7205764 T100ED 4X4AD SCATOLA FIREBOX - 7205764
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Anzahl der Einführungen - 10
Farbe - orange
Packung
1 ST
EAN
4012196812141
Artikelnummer
OBO7205764
Herstellernummer
7205764
Hersteller
OBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Einführungen:
10
Farbe:
orange
Einführung von hinten:
nein
Länge:
150 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
68 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


