OBO BETTERMANN - OBO7205758 T100ED 06A2F SCATOLA FIREBOX - 7205758
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Anzahl der Einführungen - 10
Farbe - orange
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196812394
Artikelnummer
OBO7205758
Herstellernummer
7205758
Hersteller
OBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Einführungen:
10
Farbe:
orange
Einführung von hinten:
nein
Länge:
150 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
67 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


