Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7205756 T250ED 16AF SCATOLA FIREBOX - 7205756

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7205756 T250ED 16AF SCATOLA FIREBOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - orange

  • Einführung von hinten - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196812387

Artikelnummer

OBO7205756

Herstellernummer

7205756

Hersteller

OBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

orange

Einführung von hinten:

nein

Länge:

240 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

95 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Funktionserhalt:

E90

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatole di derivazione per cavi con un portafusibile e tenute a innesto morbide. Spazio di cablaggio sufficiente grazie all'unità di collegamento disposta in diagonale con morsetti in ceramica resistenti alle alte temperature e completamente premontati. Morsetto conduttore di protezione contrassegnato in giallo-verde. Fissaggio a linguette esterne ben accessibili. Omologazione per impianti di cavi con mantenimento funzionale elettrico a norma DIN 4102 parte 12 nelle classi E30, E60 e E90. I morsetti in ceramica sono stati testati a norma DIN EN 60998-2-1:2004. Inclusi 2 x bulloni di ancoraggio MMSplus P 6x35.