OBO BETTERMANN - OBO7205754 T160ED 10AF SCATOLA FIREBOX - 7205754
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Anzahl der Einführungen - 12
Farbe - orange
Packung
1 ST
EAN
4012196812318
Artikelnummer
OBO7205754
Herstellernummer
7205754
Hersteller
OBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Einführungen:
12
Farbe:
orange
Einführung von hinten:
nein
Länge:
190 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
77 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


