Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7205740 T100ED 06A SCATOLA FIREBOX - 7205740

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7205740 T100ED 06A SCATOLA FIREBOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Schraubklemme

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196812325

Artikelnummer

OBO7205740

Herstellernummer

7205740

Hersteller

OBO

Form:

rechteckig

Bestückung:

Schraubklemme

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Max. Leiterquerschnitt:

6 mm²

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

10

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

orange

Einführung von hinten:

nein

Länge:

150 mm

Breite:

116 mm

Tiefe:

67 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

E90

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola di connessione con tenute a innesto morbide. Spazio di cablaggio sufficiente grazie all'unità di collegamento disposta in diagonale con morsetti in ceramica resistenti alle alte temperature e completamente premontati. Morsetto conduttore di protezione contrassegnato in giallo-verde. Fissaggio a linguette esterne ben accessibili. Omologazione per impianti di cavi con mantenimento funzionale elettrico a norma DIN 4102 parte 12 nelle classi E30, E60 e E90. I morsetti in ceramica sono stati testati anorma DIN EN 60998-2-1:2004. Inclusi 2 x bulloni di ancoraggio MMSplus P 6x35.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie