Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7203114 MBS 150 CLIP BLOCCA COPERCHIO - 7203114

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7203114 MBS 150 CLIP BLOCCA COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 1500 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195693413

Artikelnummer

OBO7203114

Herstellernummer

7203114

Hersteller

OBO

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

1500 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Clip blocca coperchio in metallo autobloccante con serratura singola. Per fissaggi resistenti a temperature elevate ed alle intemperie. Per il serraggio usare la pinza MBS-Z.