OBO BETTERMANN - OBO7203112 MBS 120 CLIP BLOCCA COPERCHIO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 1200 mm
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
25 ST
EAN
4012195693406
Artikelnummer
OBO7203112
Herstellernummer
7203112
Hersteller
OBO
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
1200 mm
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)