OBO BETTERMANN - OBO7203110 MBS 100 CLIP BLOCCA COPERCHIO - 7203110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 1000 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Stahlnase
Werkstoff - Metall
Packung
25 ST
EAN
4012195693390
Artikelnummer
OBO7203110
Herstellernummer
7203110
Hersteller
OBO
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
1000 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


