OBO BETTERMANN - OBO7203108 MBS 075 CLIP BLOCCA COPERCHIO - 7203108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 750 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
25 ST
EAN
4012195693383
Artikelnummer
OBO7203108
Herstellernummer
7203108
Hersteller
OBO
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
750 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Clip blocca coperchio in metallo autobloccante con serratura singola. Per fissaggi resistenti a temperature elevate ed alle intemperie. Per il serraggio usare la pinza MBS-Z.


