OBO BETTERMANN - OBO7203102 MBS 030 CLIP BLOCCA COPERCHIO - 7203102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 300 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195693352
Artikelnummer
OBO7203102
Herstellernummer
7203102
Hersteller
OBO
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
300 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Clip blocca coperchio in metallo autobloccante con serratura singola. Per fissaggi resistenti a temperature elevate ed alle intemperie. Per il serraggio usare la pinza MBS-Z.


