OBO BETTERMANN - OBO7202215 TCX-250 COLLARE ANTINCENDIO TUBAZIONE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 250...252 mm
Material Manschette - sonstige
Breite Manschette - 353 mm
Mit Befestigungsmaterial - nein
Packung
1 ST
EAN
4012196086931
Artikelnummer
OBO7202215
Herstellernummer
7202215
Hersteller
OBO
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
250...252 mm
Material Manschette:
sonstige
Breite Manschette:
353 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Manschettenverschluss:
Steck
Länge der Manschette:
353 mm
Höhe der Manschette:
51.5 mm


