Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7138684 DFAAM 200 DD COPERCHIO, DERIVAZ. LATERAL - 7138684

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7138684 DFAAM 200 DD COPERCHIO, DERIVAZ. LATERAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195930679

Artikelnummer

OBO7138684

Herstellernummer

7138684

Hersteller

OBO

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7138684 - DFAAM 200 DD COPERCHIO DERIVAZIONE A T