OBO BETTERMANN - OBO7131564 DBV 110 300 F DD COP CURVA VERTICALE 90 - 7131564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - aufliegend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4012195874775
Artikelnummer
OBO7131564
Herstellernummer
7131564
Hersteller
OBO
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


