Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7131518 DBV 400 S DD COP CURVA VERTICALE 90 - 7131518

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7131518 DBV 400 S DD COP CURVA VERTICALE 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195809272

Artikelnummer

OBO7131518

Herstellernummer

7131518

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per tutte le curve verticali in salita.