Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7131034 DBV 110 200 F FS COP CURVA VERTICALE 90 - 7131034

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7131034 DBV 110 200 F FS COP CURVA VERTICALE 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195712053

Artikelnummer

OBO7131034

Herstellernummer

7131034

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per tutte le curve verticali in discesa con altezza del bordo 110.