Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7129734 DFB 90 600 FS COPERCHIO CURVA 90 - 7129734

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7129734 DFB 90 600 FS COPERCHIO CURVA 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 600 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196251117

Artikelnummer

OBO7129734

Herstellernummer

7129734

Hersteller

OBO

Winkel:

90°

Breite:

600 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per curva 90° con bussole girevoli premontate.