OBO BETTERMANN - OBO7129653 DFB 90 300 FS COPERCHIO CURVA 90 - 7129653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196250875
Artikelnummer
OBO7129653
Herstellernummer
7129653
Hersteller
OBO
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


