OBO BETTERMANN - OBO7110308 RWEB 830 FS RIDUTTORETERMINALE - 7110308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - Zink
Packung
1 ST
EAN
4012196242535
Artikelnummer
OBO7110308
Herstellernummer
7110308
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


