Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7110200 RWEB 820 FS RIDUTTORETERMINALE - 7110200

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7110200 RWEB 820 FS RIDUTTORETERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Farbe - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196242474

Artikelnummer

OBO7110200

Herstellernummer

7110200

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Riduzione e piastra terminale per passerelle con bordo di 85 mm.