Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7107536 RWEB 140 DD RIDUTTORETERMINALE - 7107536

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7107536 RWEB 140 DD RIDUTTORETERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196241217

Artikelnummer

OBO7107536

Herstellernummer

7107536

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Angolare di riduzione e piastra terminale per passerelle con bordo di 110 mm.