Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7107420 RWEB 860 DD RIDUTTORETERMINALE - 7107420

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7107420 RWEB 860 DD RIDUTTORETERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196240975

Artikelnummer

OBO7107420

Herstellernummer

7107420

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Riduzione e piastra terminale per passerelle con bordo di 85 mm.