Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7107331 RWEB 820 DD RIDUTTORETERMINALE - 7107331

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7107331 RWEB 820 DD RIDUTTORETERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196240739

Artikelnummer

OBO7107331

Herstellernummer

7107331

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 85x200, St, DD