Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7083626 BEB 200 DD PIASTRA PROTEZIONE TERMINALE - 7083626

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7083626 BEB 200 DD PIASTRA PROTEZIONE TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196982943

Artikelnummer

OBO7083626

Herstellernummer

7083626

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Piastra di fondo per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7083626 - BEB 200 DD PIASTRA PROTEZIONE TERMINALE