OBO BETTERMANN - OBO7083106 BEB 100 FS PIASTRA PROTEZIONE TERMINALE - 7083106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Geeignet für Funktionserhalt - ja
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196231072
Artikelnummer
OBO7083106
Herstellernummer
7083106
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige


