Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7082265 RGV 60 A4 CONNETTORE REGOLABILE - 7082265

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7082265 RGV 60 A4 CONNETTORE REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196080113

Artikelnummer

OBO7082265

Herstellernummer

7082265

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

254 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Giunto snodato per passerelle con bordo di altezza pari a 60 mm.