Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7082258 RGV 60 A2 CONNETTORE REGOLABILE - 7082258

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7082258 RGV 60 A2 CONNETTORE REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196230839

Artikelnummer

OBO7082258

Herstellernummer

7082258

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

56...56 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

254 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Giunto snodato per passerelle con bordo di altezza pari a 60 mm.