Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7082037 RGV 110 FS CONNETTORE REGOLABILE - 7082037

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7082037 RGV 110 FS CONNETTORE REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196230655

Artikelnummer

OBO7082037

Herstellernummer

7082037

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto snodato per passerelle con bordo di altezza pari a 110 mm.