Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7079206 RGBV 620 FT CURVA REGOLABILE - 7079206

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7079206 RGBV 620 FT CURVA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196229451

Artikelnummer

OBO7079206

Herstellernummer

7079206

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

400 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva snodata 90°, verticale, per tutti i tipi di passerelle con bordo di altezza pari a 60 mm.