Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7077300 RGBEV 130 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE - 7077300

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7077300 RGBEV 130 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Gelenkbogen Element

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196228911

Artikelnummer

OBO7077300

Herstellernummer

7077300

Hersteller

OBO

Bauform:

Gelenkbogen Element

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Elemento per curve snodate verticale 110x300, St, FT