OBO BETTERMANN - OBO7075596 RGBEV 660 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - verstellbar
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196228379
Artikelnummer
OBO7075596
Herstellernummer
7075596
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
verstellbar
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Gelenkbogen Element
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige