Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7075308 RGBEV 630 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7075308 RGBEV 630 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196228195

Artikelnummer

OBO7075308

Herstellernummer

7075308

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Gelenkbogen Element

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7075308 - RGBEV 630 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE