Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7075103 RGBEV 610 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE - 7075103

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7075103 RGBEV 610 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - Gelenkbogen Element

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196228072

Artikelnummer

OBO7075103

Herstellernummer

7075103

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

Gelenkbogen Element

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Elemento per curva snodata, verticale, per tutti i tipi di passerelle portacavi con bordo di altezza pari a 60 mm.