Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7070205 SSLB 100 FS PIASTRA DI GIUNZIONE - 7070205

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7070205 SSLB 100 FS PIASTRA DI GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196079971

Artikelnummer

OBO7070205

Herstellernummer

7070205

Hersteller

OBO

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto di base per l'impiego in tutte le passerelle e le passerelle a grande portata.