Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7007474 RBV 140 F FT CURVA VERTICALE 90 - 7007474

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7007474 RBV 140 F FT CURVA VERTICALE 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195809227

Artikelnummer

OBO7007474

Herstellernummer

7007474

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

120 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Curva verticale a 90° in discesa per tutti i tipi di canali portacavi con altezza del bordo di 110 mm.