Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7007359 RBV 130 F FT CURVA VERTICALE 90? - 7007359

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7007359 RBV 130 F FT CURVA VERTICALE 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Innenradius - 120 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195863649

Artikelnummer

OBO7007359

Herstellernummer

7007359

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Innenradius:

120 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

RAL-Nummer:

0

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7007359 - RBV 130 F FT Curva 90 discesa