Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7007327 RBV 150 S FT CURVA VERTICALE 90 - 7007327

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7007327 RBV 150 S FT CURVA VERTICALE 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195863625

Artikelnummer

OBO7007327

Herstellernummer

7007327

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

235 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Curva verticale 90° in salita per tutti i tipi di passerelle con bordo di 110 mm.