Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7007239 RBV 830 S FT CURVA VERTICALE 90 - 7007239

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7007239 RBV 830 S FT CURVA VERTICALE 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195863526

Artikelnummer

OBO7007239

Herstellernummer

7007239

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva verticale 90° in salita per tutti i tipi di passerelle con bordo di 85 mm.