OBO BETTERMANN - OBO7007235 RBV 820 S FT CURVA VERTICALE 90 - 7007235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - Gelenkbogen komplett
Packung
1 ST
EAN
4012195863519
Artikelnummer
OBO7007235
Herstellernummer
7007235
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


