Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7007230 RBV 810 S FS CURVA VERTICALE 90? - 7007230

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7007230 RBV 810 S FS CURVA VERTICALE 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Materialstärke - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195711537

Artikelnummer

OBO7007230

Herstellernummer

7007230

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva salire 90° FS 85x100, St, FS