OBO BETTERMANN - OBO7006754 RBV 620 F A4 CURVA VERTICALE 90 - 7006754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - Gelenkbogen komplett
Packung
1 ST
EAN
4012195886471
Artikelnummer
OBO7006754
Herstellernummer
7006754
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


