Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7006720 RBV 610 S A4 CURVA VERTICALE 90 - 7006720

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7006720 RBV 610 S A4 CURVA VERTICALE 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195886570

Artikelnummer

OBO7006720

Herstellernummer

7006720

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Curva verticale a 90° in discesa per tutti i tipi di passerelle con bordo 60 mm.