Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7005326 RGBEV 610 FS ELEMENTO CURVA REGOLABILE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7005326 RGBEV 610 FS ELEMENTO CURVA REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196216550

Artikelnummer

OBO7005326

Herstellernummer

7005326

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Gelenkbogen Element

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7005326 - RGBEV 610 FS ELEMENTO CURVA REGOLABILE